LAKELAND CTL414-MD Hette Micromax (r) Ns Hvite støvler M - Pakke med 25 | AF4DKA 8RN88

LAKELAND CTL414-MD hette Micromax (r) Ns hvite støvler M - pakke med 25 stk

På lager
Vare: AF4DKA Modell: CTL414-MDKryssreferanse: 8RN88

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 017 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEngangsoverall med hette
Ankelstilmed festede støvler
Lukk TypeGlidelås
FARGEHvit
Fargefamiliehvitt
MansjettstilElastisk
Stoffvekt1.85 oz.
Passer til bryststørrelse38 til 40 "
Passer midje størrelse34 til 36 "
Innersøm29 "
MaterialeMicroMax (R) NS
SømstilSergert
StørrelseM

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.8825
Skipets høyde (cm)31.75
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)29.21
HS kode6210105000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellAnkelstilPasser til bryststørrelsePasser midje størrelseStørrelsepk. Antall.Pris
LAKELAND CTL428-MD Hette Micromax (r) Ns Elastic M - Pakke med 25 | AF3QVX 8C855 CTL428-MDElastisk38 til 40 "34 til 36 "M11 894 NOK
LAKELAND CTL428-LG Hette Micromax (r) Ns Elastic L - Pakke med 25 | AF3QVY 8C856 CTL428-LGElastisk42 til 44 "38 til 40 "L1938NOK
LAKELAND CTL414-2X Hette Micromax (r) Ns Støvler 2xl - Pakke med 25 | AF3QVZ 8C862 CTL414-2Xmed festede støvler50 til 52 "46 til 48 "2XL12 114 NOK
LAKELAND CTL428-XL Hette Micromax (r) Ns Elastic Xl - Pakke med 25 | AF4DJZ 8RN87 CTL428-XLElastisk46 til 48 "42 til 44 "XL11 894 NOK
LAKELAND CTL414-LG Hette Micromax (r) Ns Hvite støvler L - Pakke med 25 | AF4KTF 8ZEC5 CTL414-LGmed festede støvler42 til 44 "38 til 40 "L11 667 NOK
LAKELAND CTL414-XL Micromax (r) hettejakker med hette Xl - pakke med 25 | AF4RXU 9HX95 CTL414-XLmed festede støvler46 til 48 "42 til 44 "XL12 114 NOK
LAKELAND CTL428-2X Hette Micromax (r) Ns Elastic 2xl - Pakke med 25 | AF4XBN 9NMU6 CTL428-2XElastisk50 til 52 "46 til 48 "2XL11 894 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LAKELAND CTL414-MD hette Micromax (r) Ns hvite støvler M - pakke med 25 stk
1 017 NOK / enhet