LABCONCO 2246700 Laboratorium avtrekksvifte umontert 70 tommer | AH8ZDB 39D605

LABCONCO 2246700 Laboratorieavtrekk umontert 70 tommer

Vare: AH8ZDB Modell: 2246700Kryssreferanse: 39D605
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

99 162 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLaboratorie avtrekkshette
Byråets samsvarCFR 29, del 1910, SEFA 1-2010, NFPA 45-2011, ASHRAE 110-1995, ANSI Z9.5-2011, UL 61010-1, CAN / CSA C22.2 nr. 61010.1, UL 1805, SEFA 8-2010 , Finishtester for skapets overflate
Luftstrøm1120 cfm kl .57 i SP
FARGEIsbre Hvit
Dybde25 "
Høyde48 "
Hz60
Antall hastigheter1
Faseenslig
Lydnivå75
typenUmontert
Spenning115
Bredde70 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 191.7
Skipets høyde (cm)36.83
Skipets lengde (cm)187.96
Skipets bredde (cm)99.06
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLuftstrømtypenBreddePris
LABCONCO 2247400 Laboratorieavtrekk 47 tommer | AH8ZCW 39D599 2247400720 cfm kl .35 i SP-47 "82 291 NOK
LABCONCO 2246600 Laboratorieavtrekksvifte umontert 47 tommer | AH8ZCX 39D601 2246600720 cfm kl .35 i SPUmontert47 "83 457 NOK
LABCONCO 2246400 Laboratorieavtrekk montert 70 tommer | AH8ZDA 39D604 22464001120 cfm kl .57 i SPmontert70 "102 468 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LABCONCO 2246700 Laboratorieavtrekk umontert 70 tommer
99 162 NOK / enhet