LABCONCO 2246600 Laboratorieavtrekksvifte umontert 47 tommer | AH8ZCX 39D601

LABCONCO 2246600 Laboratorieavtrekk umontert 47 tommer

På lager
Vare: AH8ZCX Modell: 2246600Kryssreferanse: 39D601

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

83 457 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLaboratorie avtrekkshette
Byråets samsvarCFR 29, del 1910, SEFA 1-2010, NFPA 45-2011, ASHRAE 110-1995, ANSI Z9.5-2011, UL 61010-1, CAN / CSA C22.2 nr. 61010.1, UL 1805, SEFA 8-2010 , Finishtester for skapets overflate
Luftstrøm720 cfm kl .35 i SP
FARGEIsbre Hvit
Dybde25 "
Høyde48 "
Hz60
Antall hastigheter1
Faseenslig
Lydnivå75
typenUmontert
Spenning115
Bredde47 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 122.4
Skipets høyde (cm)36.83
Skipets lengde (cm)129.54
Skipets bredde (cm)99.06
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLuftstrømtypenBreddePris
LABCONCO 2247400 Laboratorieavtrekk 47 tommer | AH8ZCW 39D599 2247400720 cfm kl .35 i SP-47 "82 291 NOK
LABCONCO 2246400 Laboratorieavtrekk montert 70 tommer | AH8ZDA 39D604 22464001120 cfm kl .57 i SPmontert70 "102 468 NOK
RFQ
LABCONCO 2246700 Laboratorium avtrekksvifte umontert 70 tommer | AH8ZDB 39D605 22467001120 cfm kl .57 i SPUmontert70 "99 162 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LABCONCO 2246600 Laboratorieavtrekk umontert 47 tommer
83 457 NOK / enhet