LABCONCO 141610001 Beskytterhette 0 Hastigheter 72 Tommer Bredde 60 Hz | AH8XKY 39AW02

LABCONCO 141610001 Protector Hood 0 Hastigheter 72 Tommer Bredde 60 Hz

Vare: AH8XKY Modell: 141610001Kryssreferanse: 39AW02
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

505 716 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeskyttelseshette
FARGEIsbre Hvit
Dybde37-11 / 16 "
Høyde59 "
Hz60
MonterBenk topp
Antall hastigheter0
Spenning115
Bredde72 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 375.75
Skipets høyde (cm)198.12
Skipets lengde (cm)111.76
Skipets bredde (cm)203.2
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeSpenningBreddePris
LABCONCO 120400021 Protector Hette Benktopp 48 Tommer Bredde 230V | AH8XDF 39AU41 12040002131-11 / 16 "23048 "316 079 NOK
RFQ
LABCONCO 130410021 Protector Hette Benktopp 48 tommer Bredde 60 Hz | AH8XDG 39AU42 13041002137-11 / 16 "23048 "350 813 NOK
RFQ
LABCONCO 120410001 Protector Hette Benktopp 48 Tommer Bredde 115V | AH8XDH 39AU43 12041000137-11 / 16 "11548 "327 915 NOK
RFQ
LABCONCO 120510021 Protector Hette Benktopp 60 tommers bredde 230V | AH8XDK 39AU45 12051002137-11 / 16 "23060 "368 793 NOK
RFQ
LABCONCO 120510000 Beskytterhette Benkplate 60 Tommer Bredde 115V | AH8XDN 39AU48 12051000037-11 / 16 "11560 "340 396 NOK
RFQ
LABCONCO 130610021 Protector Hette Benktopp 72 Tommer Bredde 230V | AH8XDQ 39AU50 13061002137-11 / 16 "23072 "460 032 NOK
RFQ
LABCONCO 120500020 Protector Hette Benktopp 60 tommer Bredde 60 Hz | AH8XDT 39AU52 12050002031-11 / 16 "23060 "325 851 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LABCONCO 141610001 Protector Hood 0 Hastigheter 72 Tommer Bredde 60 Hz
505 716 NOK / enhet