Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LAB SIKKERHETSFORSYNING 21R569 Rørestang Oktagon 7/8 x 5/16 tommer - Pakke med 10 | AB6HBC

LAB SAFETY SUPPLY 21R569 rørestang oktagon 7/8 x 5/16 tommer - pakke med 10

På lager
Vare: AB6HBC Modell: 21R569
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
682NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørbar
CoatingPTFE
FARGEHvit
MaterialeAlnico V-magnet
FormOctagon
Størrelse7 / 8 "x 5 / 16"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode8505110000
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsepk. Antall.Pris
LAB SIKKERHETSFORSYNING 21R568 Rørestang oktagon 2 x 5/16 tommer - pakke med 10 | AB6HBB 21R5682 "x 5/16"10950NOK
LAB SIKKERHETSFORSYNING 21R570 rørestang oktagon 1-1/2 x 5/16 tommer - pakke med 10 | AB6HBD 21R5701-1/2" x 5/16"10834NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 21R569 rørestang oktagon 7/8 x 5/16 tommer - pakke med 10
682NOK /pakke