L9 440937 Sekskantskrue, 1-1/4-7 gjengestørrelse, klasse 9 | CG8XTT 452J37

L9 440937 Sekskantskrue, 1-1/4-7 gjengestørrelse, klasse 9

Vare: CG8XTT Modell: 440937Kryssref: 452J37
21 610 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1 1/4 "-7
Festemaskin FinishSink gul CR+3
Festelengde11
FinishSink gul CR+3
KlasseGrade 9
Hodehøyde55 / 64 "
hode~~POS=TRUNCstandard
leder Bredde1.875 "
Lengde11 "
Min. Gjengelengde3 i
Bevisbelastning145,000 psi
Rockwell HardnessC38 til C42
SkruetypeSekskantskrue
standardL9 (R)
System for målinginch
Temp. Område-58 grader til 400 grader F
Strekkfasthet180,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDia./TrådestørrelseFestelengdeHodehøydeleder BreddeLengdeTrådstilGjengetypePris
L9 440002 skrue med sekskantet hode, 1/4-20 gjengestørrelse, klasse 9 | CG8XEB 452F37 4400021/4 "-201/23 / 16 "0.4375 "1 / 2 "Fullt gjengetUNC (Grov)773NOK
RFQ
L9 440006 Skrue med sekskantet hode, 1/4-20 gjengestørrelse, klasse 9 | CG8XEC 452F38 4400061/4 "-203/43 / 16 "0.4375 "3 / 4 "Fullt gjengetUNC (Grov)925NOK
RFQ
L9 440010 Sekskantskrue, 1/4-20 gjengestørrelse, klasse 9 | CG8XED 452F39 4400101/4 "-2013 / 16 "0.4375 "1 "Fullt gjengetUNC (Grov)890NOK
RFQ
L9 440012 sekskantskrue, 1/4-20 gjengestørrelse, klasse 9 | CG8XEE 452F40 4400121/4 "-201 1 / 43 / 16 "0.4375 "1 1 / 4 "Delvis gjengetUNC (Grov)1 288 NOK
RFQ
L9 440014 Skrue med sekskantet hode, 1/4-20 gjengestørrelse, klasse 9 | CG8XEF 452F41 4400141/4 "-201 1 / 23 / 16 "0.4375 "1 1 / 2 "Delvis gjengetUNC (Grov)1 536 NOK
RFQ
L9 440016 skrue med sekskantet hode, 1/4-20 gjengestørrelse, klasse 9 | CG8XEG 452F42 4400161/4 "-201 3 / 43 / 16 "0.4375 "1 3 / 4 "Delvis gjengetUNC (Grov)1 746 NOK
RFQ
L9 440018 skrue med sekskantet hode, 1/4-20 gjengestørrelse, klasse 9 | CG8XEH 452F43 4400181/4 "-2023 / 16 "0.4375 "2 "Delvis gjengetUNC (Grov)1 947 NOK
RFQ

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

L9 440937 Sekskantskrue, 1-1/4-7 gjengestørrelse, klasse 9
21 610 NOK / enhet