Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KYOCERA WBMT12105LKPD010 Diamond Turning Insert | CR7XEC 167EE9

KYOCERA WBMT12105LKPD010 Diamantdreieinnsats

På lager
Vare: CR7XEC Modell: WBMT12105LKPD010Kryssreferanse: 167EE9

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 004 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnu innlegg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
KYOCERA SCMT3251HQTN60 indekserbar borkrone for små hull, nøytral | CR7PUP 167CH6 SCMT3251HQTN60Nøytral140NOK
KYOCERA TCMT181505HQTN60 indekserbar borkrone for små hull, nøytral | CR7PUQ 167CK1 TCMT181505HQTN60Nøytral107NOK
KYOCERA SCMT3252HQTN60 indekserbar borkrone for små hull, nøytral | CR7PUR 167MK1 SCMT3252HQTN60Nøytral141NOK
KYOCERA CCGT32502ELUTN620 Diamantdreieinnsats | CR7VXV 61MU73 CCGT32502ELUTN620Snu innlegg276NOK
KYOCERA CNGG432RTN620 Diamantdreieinnsats | CR7VXW 61MU98 CNGG432RTN620Snu innlegg368NOK
KYOCERA DNMG443SGSW05 Diamantdreieinnsats | CR7VXX 61MV55 DNMG443SGSW05Snu innlegg400NOK
KYOCERA CPMH321HQCA025P Diamantdreieinnsats | CR7VXY 61MV58 CPMH321HQCA025PSnu innlegg238NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KYOCERA WBMT12105LKPD010 Diamantdreieinnsats
2 004 NOK / enhet