Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KYOCERA 07742 Micro Drill Bit, #89 Drill Bit Size, 1/8 tommers fløytelengde, 7/64 tommers skaftdiameter | CR7UED 414H85

KYOCERA 07742 Micro Drill Bit, #89 Drill Bit Size, 1/8 tommers fløytelengde, 7/64 tommers skaftdiameter

På lager
Vare: CR7UED Modell: 07742Kryssreferanse: 414H85

Få tak i det Mai 20, mandag
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
96NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMikrobor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0054
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
KYOCERA 07380 Micro Drill Bit, #37 Drill Bit Size, 3/8 tommers fløytelengde, 1/8 tommers skaftdiameter | CR7UDY 414G16 0738044NOK
KYOCERA 07369 Micro Drill Bit, #42 Drill Bit Size, 3/8 tommers fløytelengde, 1/8 tommers skaftdiameter | CR7UDZ 414F93 0736947NOK
KYOCERA 07298 Micro Drill Bit, #73 Drill Bit Size, 5/16 tommers fløytelengde, 1/8 tommers skaftdiameter | CR7UEB 414D50 0729828NOK
KYOCERA 07739 Micro Drill Bit, #92 Drill Bit Size, 3/32 tommers fløytelengde, 7/64 tommers skaftdiameter | CR7UEE 414H82 07739129NOK
KYOCERA 07737 Micro Drill Bit, #94 Drill Bit Size, 3/32 tommers fløytelengde, 7/64 tommers skaftdiameter | CR7UEF 414H80 07737122NOK
KYOCERA 07734 Micro Drill Bit, #97 Drill Bit Size, 1/16 tommers fløytelengde, 7/64 tommers skaftdiameter | CR7UEG 414H77 07734180NOK
KYOCERA 07746 Micro Drill Bit, 0.27 mm Drill Bit Størrelse, 1/8 tommers fløytelengde, 7/64 tommers skaftdiameter | CR7UEJ 414H89 07746155NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KYOCERA 07742 Micro Drill Bit, #89 Drill Bit Size, 1/8 tommers fløytelengde, 7/64 tommers skaftdiameter
96NOK / enhet