Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KUNKLE 6010HGM01-AM-60 Safety Relief Valve 1-1/2 Inch x 2 Inch 60 Psi | AG2LNK 31LD49

KUNKLE 6010HGM01-AM-60 sikkerhetsavlastningsventil 1-1/2 tomme x 2 tommer 60 psi

På lager
Vare: AG2LNK Modell: 6010HGM01-AM-60Kryssref: 31LD49
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
8 104 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsavlastningsventil
Body MaterialBronse
SamsvarAvsnitt I Steam
SkivematerialeBronse
Fabrikkinnstilt trykk60 psi
Innløpsstørrelse1.5 "
InnløpstypeMNPT
Størrelse på uttak2"
UtløpstypeFNPT
Total høyde10 "
Total lengde2.75 "
trykk~~POS=TRUNC Range3 til 250 psi
SetematerialeMetal
FjærmaterialeASTM A-313 TY 631
Temp. Område-60 grader til 406 grader F
TestspakJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.465
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8481400000

Produktvarianter

ProduktModelltrykk~~POS=TRUNC RangeSamsvarSkivematerialeSetematerialeFjærmaterialeFabrikkinnstilt trykkInnløpsstørrelseStørrelse på uttakPris
KUNKLE 6010DCE01-AM0025 Sikkerhetsavlastningsventil 1/2 x 3/4 tommer 25 Psi | AE4WPW 5NKX3 6010DCE01-AM00253 til 250 psi-B21 Legering 485EPRRustfritt stål25 psi1 / 2 "3 / 4 "4 876 NOK
KUNKLE 6010DCE01-AM0050 Sikkerhetsavlastningsventil 1/2 x 3/4 tommer 50 Psi | AE4WPX 5NKX4 6010DCE01-AM00503 til 250 psi-B21 Legering 485EPRRustfritt stål50 psi1 / 2 "3 / 4 "4 876 NOK
KUNKLE 6010DCE01-AM0100 Sikkerhetsavlastningsventil 1/2 x 3/4 tommer 100 Psi | AE4WPY 5NKX5 6010DCE01-AM01003 til 250 psi-B21 Legering 485EPRRustfritt stål100 psi1 / 2 "3 / 4 "4 876 NOK
KUNKLE 6010DCE01-AM0150 Sikkerhetsavlastningsventil 1/2 x 3/4 tommer 150 Psi | AE4WPZ 5NKX6 6010DCE01-AM01503 til 250 psi-B21 Legering 485EPRRustfritt stål150 psi1 / 2 "3 / 4 "4 876 NOK
KUNKLE 6010DCE01-AM0200 Sikkerhetsavlastningsventil 1/2 x 3/4 tommer 200 Psi | AE4WQA 5NKX7 6010DCE01-AM02003 til 250 psi-B21 Legering 485EPRRustfritt stål200 psi1 / 2 "3 / 4 "4 876 NOK
KUNKLE 6010EDE01-AM0025 Sikkerhetsavlastningsventil 3/4 x 1 tomme 25 Psi | AE4WQB 5NKX8 6010EDE01-AM00253 til 250 psi-B21 Legering 485EPRRustfritt stål25 psi3 / 4 "1"5 129 NOK
KUNKLE 6010EDE01-AM0050 Sikkerhetsavlastningsventil 3/4 x 1 tomme 50 Psi | AE4WQC 5NKX9 6010EDE01-AM00503 til 250 psi-B21 Legering 485EPRRustfritt stål50 psi3 / 4 "1"5 129 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KUNKLE 6010HGM01-AM-60 sikkerhetsavlastningsventil 1-1/2 tomme x 2 tommer 60 psi
8 104 NOK / enhet