Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KUNKLE 6010FEM01-AM125 Sikkerhetsavlastningsventil 1 tomme x 1-1/4 tomme 125 Psi | AG2LMU 31LD30

KUNKLE 6010FEM01-AM125 sikkerhetsventil 1 tomme x 1-1/4 tomme 125 psi

På lager
Vare: AG2LMU Modell: 6010FEM01-AM125Kryssref: 31LD30
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
5 577 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsavlastningsventil
Body MaterialBronse
SamsvarAvsnitt I Steam
SkivematerialeBronse
Fabrikkinnstilt trykk125 psi
Innløpsstørrelse1"
InnløpstypeMNPT
Størrelse på uttak1.25 "
UtløpstypeFNPT
Total høyde7.625 "
Total lengde1.75 "
trykk~~POS=TRUNC Range3 til 250 psi
SetematerialeMetal
FjærmaterialeASTM A-313 TY 631
Temp. Område-60 grader til 406 grader F
TestspakJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.485
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8481400000

Produktdetaljer:

Pentair Kunkle Valve 6010FEM01-AM125 sikkerhetsventil er ideell for åpning etter at et forhåndsinnstilt trykk er nådd i rørledningssystemet for å beskytte pumper og rørledninger mot økt stress. Den er egnet for dampkjeler og generatorer, luftkompressorer, trykkbeholdere og trykkreduserende stasjoner.

Egenskaper:

  • Pentair Kunkle Valve 6010FEM01-AM125 sikkerhetsventil har sideutløp og full dysedesign med messing/bronsekant.
  • Munnstykket har en bred sekskant for større klaring og enkel installasjon.
  • Det metalliske O-ringssetet sikrer lekkasjefri ytelse med reduserte vedlikeholdskostnader, forbedret sete og flere strømningssykluser med en tett ventilavstengning.
  • Denne ventilen er utstyrt med doble kontrollringer som enkelt kan justeres for nøyaktig nedblåsingskontroll og presis åpning med minimum forhåndsåpning eller koking.
  • Den har en rillet stempelskive for å redusere glideområdet og friksjonen mellom bevegelige deler.
  • En kulelagertapp mellom rustfri stålfjær og skive kan rette opp feiljustering og tillate fjærsidetrykk.
  • Ventilen har en kraftig støping og leveres med en kraftig, vanlig løftespak.

Standarder og godkjenninger:

  • ASME seksjon I Steam

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvilke tilkoblingstyper er tilgjengelige med denne Pentair Kunkle Valve 6010FEM01-AM125 sikkerhetsventil?

A. Denne sikkerhetsventilen har et 1-tommers MNPT-innløp og 1-1/4-tommers FNPT-utløpstilkoblinger for enkel og rask tilkobling til eksisterende rørledninger.

Sp. Hva er driftstemperaturen til denne Pentair Kunkle Valve 6010FEM01-AM125 sikkerhetsventilen?

A. Pentair Kunkle Valve 6010FEM01-AM125 sikkerhetsventil kan operere ved temperaturer fra -60 til 406 grader F.

Sp. Hva er fabrikkinnstilt trykk på denne Pentair Kunkle Valve 6010FEM01-AM125 sikkerhetsventilen?

A. Denne sikkerhetsventilen leveres fabrikkinnstilt til 125 psi trykk for å åpne opp ved dette trykket og beskytte rørledningene.

Produktvarianter

ProduktModelltrykk~~POS=TRUNC RangeSamsvarSkivematerialeSetematerialeFjærmaterialeFabrikkinnstilt trykkInnløpsstørrelseStørrelse på uttakPris
KUNKLE 6010DCE01-AM0025 Sikkerhetsavlastningsventil 1/2 x 3/4 tommer 25 Psi | AE4WPW 5NKX3 6010DCE01-AM00253 til 250 psi-B21 Legering 485EPRRustfritt stål25 psi1 / 2 "3 / 4 "4 876 NOK
KUNKLE 6010DCE01-AM0050 Sikkerhetsavlastningsventil 1/2 x 3/4 tommer 50 Psi | AE4WPX 5NKX4 6010DCE01-AM00503 til 250 psi-B21 Legering 485EPRRustfritt stål50 psi1 / 2 "3 / 4 "4 876 NOK
KUNKLE 6010DCE01-AM0100 Sikkerhetsavlastningsventil 1/2 x 3/4 tommer 100 Psi | AE4WPY 5NKX5 6010DCE01-AM01003 til 250 psi-B21 Legering 485EPRRustfritt stål100 psi1 / 2 "3 / 4 "4 876 NOK
KUNKLE 6010DCE01-AM0150 Sikkerhetsavlastningsventil 1/2 x 3/4 tommer 150 Psi | AE4WPZ 5NKX6 6010DCE01-AM01503 til 250 psi-B21 Legering 485EPRRustfritt stål150 psi1 / 2 "3 / 4 "4 876 NOK
KUNKLE 6010DCE01-AM0200 Sikkerhetsavlastningsventil 1/2 x 3/4 tommer 200 Psi | AE4WQA 5NKX7 6010DCE01-AM02003 til 250 psi-B21 Legering 485EPRRustfritt stål200 psi1 / 2 "3 / 4 "4 876 NOK
KUNKLE 6010EDE01-AM0025 Sikkerhetsavlastningsventil 3/4 x 1 tomme 25 Psi | AE4WQB 5NKX8 6010EDE01-AM00253 til 250 psi-B21 Legering 485EPRRustfritt stål25 psi3 / 4 "1"5 129 NOK
KUNKLE 6010EDE01-AM0050 Sikkerhetsavlastningsventil 3/4 x 1 tomme 50 Psi | AE4WQC 5NKX9 6010EDE01-AM00503 til 250 psi-B21 Legering 485EPRRustfritt stål50 psi3 / 4 "1"5 129 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KUNKLE 6010FEM01-AM125 sikkerhetsventil 1 tomme x 1-1/4 tomme 125 psi
5 577 NOK / enhet