Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KTI KTI -28115 Sokkel 1/2 Tommers Drive 15mm Hex

På lager
Vare: AH7LUP Modell: KTI-28115Kryssreferanse: 36WA77
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
55NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSocket
Kjørestørrelse1 / 2 "
KjøretypeSquare
FinishChrome
MaterialeChrome Vanadium
Antall poeng6
Utgangstype6 pkt.
Total lengde1.5
SAE eller metriskMetric
Størrelse15mm
Sokkeldybdestandard
Tether i standIkke tether i stand

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0635
Skipets høyde (cm)9.68
Skipets lengde (cm)2.21
Skipets bredde (cm)4.6
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStørrelsePris
KTI KTI-28110 Stikkontakt 1/2 tommers stasjon 10 mm sekskant | AH7LUJ 36WA72 KTI-281101.51057NOK
KTI KTI-28112 Stikkontakt 1/2 tommers stasjon 12 mm sekskant | AH7LUL 36WA74 KTI-281121.512 "58NOK
KTI KTI-28113 Stikkontakt 1/2 tommers stasjon 13 mm sekskant | AH7LUM 36WA75 KTI-281131.51352NOK
KTI KTI-28114 Sokkel 1/2 tommers stasjon 14mm sekskant | AH7LUN 36WA76 KTI-281141.514mm46NOK
KTI KTI-28116 Stikkontakt 1/2 tommers stasjon 16 mm sekskant | AH7LUQ 36WA78 KTI-281161.516mm52NOK
KTI KTI-28117 Sokkel 1/2 Tommers Drive 17mm Hex | AH7LUR 36WA79 KTI-281171.517mm60NOK
KTI KTI-28118 Sokkel 1/2 Tommers Drive 18mm Hex | AH7LUT 36WA80 KTI-281181.518mm60NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KTI KTI -28115 Sokkel 1/2 Tommers Drive 15mm Hex
55NOK / enhet