Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KRYTOX NRT 8904 Høytemperatur smørerør, 2 oz., Ptfe | AH4ZFF 35RV50

KRYTOX NRT 8904 høytemperatur smørerør, 2 oz., Ptfe

På lager
Vare: AH4ZFF Modell: NRT 8904Kryssreferanse: 35RV50
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
1 504 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFett ved høy temperatur
BaseoljeSyntetisk
Klasse/klasseNLGI klasse 2
FARGEHvit
Containerstørrelse2 oz.
container typeTube
FettfortykningsmiddelPTFE
Maks. Driftstemperatur750 grader F
Mfr. SerieNRT 8904
Min. Driftstemperatur88 grader F
Spesifikke tyngdekraften1.95
Viskositet @ 100C9 cSt
Viskositet @ 40C60 cSt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)0.03
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Krytox NRT 8904 fettrør egnet for smøring av ruller, tetninger, girkasser, beslag, hengsler, ventiler og O-ringstetninger i korroderende omgivelser
    • Ikke-brennbar og kjemisk inert for miljøer med flyktige gasser og farlige kjemikalier
    • PTFE fettfortykningsmiddel for å beskytte arbeidsemner mot korrosjon og tøffe omgivelser

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRYTOX NRT 8904 høytemperatur smørerør, 2 oz., Ptfe
1 504 NOK / enhet