Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KRYTOX GPL 107 Droppflaske for generell smøremiddel, 1 oz. | CE7NXG 35RT98

KRYTOX GPL 107 Droppflaske for generell smøremiddel, 1 oz.

På lager
Vare: CE7NXG Modell: GPL 107Kryssref: 35RT98
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
845NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlidemiddel
BasePFPE
Klasse/klasseNSF H1, ISO 460 klasse
Containerstørrelse1 Oz.
container typeDropperflaske
Maks. Driftstemperatur-20 grader F
Mfr. SerieGPL 107
Min. Driftstemperatur550 grader F
Viskositet @ 100C42 cSt
Viskositet @ 40C450 cSt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0113

Produktdetaljer:

    • Krytox GPL 107 fluorert syntetisk olje egnet for bilapplikasjoner; spesielt for NVH-elimineringstjenester
    • Tilbyr termisk og oksygenmotstand, samt lav overflatespenning
    • Reagerer ikke på sterke kjemikalier, syrer, fuktighet eller damp
    • PFPE baseolje for å tåle temperaturer fra -30 til 288 grader C
    • NSF H1-sertifisert

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelsecontainer typePris
KRYTOX GPL 107 smørespann for generell bruk, 0.5 kg | CE7NXD 35RU05 GPL 1070.5kgspann7 851 NOK
KRYTOX GPL 107 Droppflaske for generell smøremiddel, 4 oz. | CE7NXE 35RU03 GPL 1074 oz.Dropperflaske2 265 NOK
KRYTOX GPL 107 Droppflaske for generell smøremiddel, 2 oz. | CE7NXF 35RU01 GPL 1072 oz.Dropperflaske1 519 NOK
KRYTOX GPL 107 generell smøremiddelsprøyte, 0.5 oz., Ptfe | CE7NXH 35RT97 GPL 1070.5 oz.sprøyte625NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRYTOX GPL 107 Droppflaske for generell smøremiddel, 1 oz.
845NOK / enhet