KRYTOX GPL 107 Droppflaske for generell smøremiddel, 2 oz. | CE7NXF 35RU01

KRYTOX GPL 107 Droppflaske for generell smøremiddel, 2 oz.

Vare: CE7NXF Modell: GPL 107Kryssreferanse: 35RU01
1 346 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlidemiddel
BasePFPE
Klasse/klasseNSF H1, ISO 460 klasse
Containerstørrelse2 oz.
container typeDropperflaske
Maks. Driftstemperatur-20 grader F
Mfr. SerieGPL 107
Min. Driftstemperatur550 grader F
Viskositet @ 100C42 cSt
Viskositet @ 40C450 cSt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0113

Produktdetaljer:

    • Krytox GPL 107 fargeløs, fluorholdig syntetisk olje for generell bruk, ideell for å eliminere rangler og knirking i biltjenester
    • Gir en maksimal viskositet på 450 cSt ved 40 grader C
    • Opprettholder smøreevnen selv under ekstrem varme, belastninger og eksponering for sterke kjemikalier
    • Ikke reaktivt mot plast og elastomerer
    • NSF H1 godkjent

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelsecontainer typePris
KRYTOX GPL 107 smørespann for generell bruk, 0.5 kg | CE7NXD 35RU05 GPL 1070.5kgspann7 520 NOK
RFQ
KRYTOX GPL 107 Droppflaske for generell smøremiddel, 4 oz. | CE7NXE 35RU03 GPL 1074 oz.Dropperflaske2 039 NOK
RFQ
KRYTOX GPL 107 Droppflaske for generell smøremiddel, 1 oz. | CE7NXG 35RT98 GPL 1071 Oz.Dropperflaske778NOK
RFQ
KRYTOX GPL 107 generell smøremiddelsprøyte, 0.5 oz., Ptfe | CE7NXH 35RT97 GPL 1070.5 oz.sprøyte567NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRYTOX GPL 107 Droppflaske for generell smøremiddel, 2 oz.
1 346 NOK / enhet