Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KRYTOX 283AB Anti-korrosjonsfettrør, 2 oz., Hvit | AH4ZBQ 35RR74

KRYTOX 283AB Anti-korrosjonsfettrør, 2 oz., Hvit

På lager
Vare: AH4ZBQ Modell: 283ABKryssreferanse: 35RR74
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
2 053 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAnti-korrosjonsfett
BaseoljeSyntetisk
Klasse/klasseNSF H1, MIL PRF-27617 Type I, II, III, IV
FARGEHvit
Containerstørrelse2 oz.
container typeTube
FettfortykningsmiddelPTFE
Maks. Driftstemperatur450 grader F
Mfr. Serie283AB
Min. Driftstemperatur104 grader F
Spesifikke tyngdekraften1.89 til 1.93
Viskositet @ 38C86 cSt
Viskositet @ 99C10.5 cSt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2268
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)0.03
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Krytox 283AB PFPE fly- og romfartsfett med tilsatt natriumnitritt for anti-slitasje og anti-korrosjon ytelse i fly- og bilindustrien
    • Inneholder PTFE fortykningsmiddel med et smeltepunkt på 450 grader Fahrenheit for kjemisk og termisk stabilitet i miljøer med høye temperaturer
    • Har 240cSt viskositet for å tolerere ekstremt trykk ved 20 grader Celsius
    • Formulert med fluorert syntetisk olje for ikke-brennbare, ikke-reaktive og kjemikaliesikre operasjoner

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelsecontainer typePris
KRYTOX 283AB Anti-korrosjonsfettrør, 8 oz., Hvit | AH4ZBR 35RR75 283AB8 oz.Tube7 186 NOK
KRYTOX 283AB Anti-korrosjonsfettkrukke, 0.5 kg, Ptfe | AH4ZBT 35RR76 283AB0.5kgKrukke42 951 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRYTOX 283AB Anti-korrosjonsfettrør, 2 oz., Hvit
2 053 NOK / enhet