Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KRYTOX 283AB Anti-korrosjonsfettkrukke, 0.5 kg, Ptfe | AH4ZBT 35RR76

KRYTOX 283AB Anti-korrosjonsfettkrukke, 0.5 kg, Ptfe

På lager
Vare: AH4ZBT Modell: 283ABKryssreferanse: 35RR76
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
42 951 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAnti-korrosjonsfett
BaseoljeSyntetisk
Klasse/klasseNSF H1, MIL PRF-27617 Type I, II, III, IV
FARGEHvit
Containerstørrelse0.5kg
container typeKrukke
FettfortykningsmiddelPTFE
Maks. Driftstemperatur450 grader F
Mfr. Serie283AB
Min. Driftstemperatur104 grader F
Spesifikke tyngdekraften1.89 til 1.93
Viskositet @ 38C86 cSt
Viskositet @ 99C10.5 cSt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.675
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)10.8
Skipets bredde (cm)10.8
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Krytox 283AB fett brukes til å redusere friksjonstapene i oksygenenheter, gjenger, tetninger, O-ringer, ventiler og lagre for luftfart og romfart.
    • Formulert med PTFE fortykningsmiddel og natriumnitritt for høy termisk stabilitet ved temperaturer opp til 450 grader F og beskytter metaller mot slitasje, henholdsvis
    • Ikke-brennbar og kjemisk inert for enkel bruk i miljøer utsatt for flyktige gasser og svært reaktive kjemikalier
    • Oppfyller MIL-PRF-27617 standarder

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelsecontainer typePris
KRYTOX 283AB Anti-korrosjonsfettrør, 2 oz., Hvit | AH4ZBQ 35RR74 283AB2 oz.Tube2 053 NOK
KRYTOX 283AB Anti-korrosjonsfettrør, 8 oz., Hvit | AH4ZBR 35RR75 283AB8 oz.Tube7 186 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRYTOX 283AB Anti-korrosjonsfettkrukke, 0.5 kg, Ptfe
42 951 NOK / enhet