Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KRYTOX 283AB Anti-korrosjonsfettrør, 8 oz., Hvit | AH4ZBR 35RR75

KRYTOX 283AB Anti-korrosjonsfettrør, 8 oz., Hvit

På lager
Vare: AH4ZBR Modell: 283ABKryssreferanse: 35RR75
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
7 186 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAnti-korrosjonsfett
BaseoljeSyntetisk
Klasse/klasseNSF H1, MIL PRF-27617 Type I, II, III, IV
FARGEHvit
Containerstørrelse8 oz.
container typeTube
FettfortykningsmiddelPTFE
Maks. Driftstemperatur450 grader F
Mfr. Serie283AB
Min. Driftstemperatur104 grader F
Spesifikke tyngdekraften1.89 til 1.93
Viskositet @ 38C86 cSt
Viskositet @ 99C10.5 cSt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2268
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)0.03
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Krytox 283AB fett designet for smøring av oksygenenheter, gjenger, tetninger, O-ringer, ventiler og lagre for luftfart og romfart.
    • PTFE fortykningsmiddel gir høy termisk stabilitet ved temperaturer opp til 450 grader F
    • Formulert med natriumnitritt for å beskytte metaller mot slitasje og korrosjon
    • Ikke-brennbar og kjemisk inert for enkel bruk i miljøer utsatt for flyktige gasser og svært reaktive kjemikalier
    • Oppfyller MIL-PRF-27617 standarder

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelsecontainer typePris
KRYTOX 283AB Anti-korrosjonsfettrør, 2 oz., Hvit | AH4ZBQ 35RR74 283AB2 oz.Tube2 053 NOK
KRYTOX 283AB Anti-korrosjonsfettkrukke, 0.5 kg, Ptfe | AH4ZBT 35RR76 283AB0.5kgKrukke42 951 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRYTOX 283AB Anti-korrosjonsfettrør, 8 oz., Hvit
7 186 NOK / enhet