Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KRYTOX 250AC ekstremtrykksfettsprøyte

På lager
Vare: CE7NUU Modell: 250ACKryssreferanse: 35RR50
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
1 955 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkstremt trykkfett
BaseoljeSyntetisk
Klasse/klasseNSF H1, MIL PRF-27617 Type I, II, III, IV
FARGESvart
Containerstørrelse0.5 oz.
container typesprøyte
FettfortykningsmiddelPTFE
Maks. Driftstemperatur550 grader F
Mfr. Serie250AC
Min. Driftstemperatur93 grader F
Spesifikke tyngdekraften1.89 til 1.93
Viskositet @ 38C270 cSt
Viskositet @ 99C26 cSt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45

Produktdetaljer:

    • Krytox 250AC ekstremt trykkfett designet for smøring av kontrollkabler, lagre, bøssinger, hylser, O-ringer, sleider, glider og spor for romfart og luftfart.
    • Har molybdendisulfid for å tåle ekstremt trykk i høyt belastede gir og lagre, og PTFE-fortykningsmiddel for å tåle temperaturer opp til 550 grader F
    • Ikke-brennbar og kjemisk inert for henholdsvis faresikker drift i flyktige miljøer og reaksjonsfri smøring

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelsecontainer typePris
KRYTOX 250AC fettrør for ekstremt trykk, 8 oz., Ptfe | AH4ZBB 35RR52 250AC8 oz.Tube7 186 NOK
KRYTOX 250AC fettbeholder for ekstremt trykk, 0.5 kg | AH4ZBC 35RR53 250AC0.5kgKrukke34 241 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRYTOX 250AC ekstremtrykksfettsprøyte
1 955 NOK / enhet