Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KRYTOX 250AC fettrør for ekstremt trykk, 8 oz., Ptfe | AH4ZBB 35RR52

KRYTOX 250AC fettrør for ekstremt trykk, 8 oz., Ptfe

På lager
Vare: AH4ZBB Modell: 250ACKryssreferanse: 35RR52
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
7 186 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkstremt trykkfett
BaseoljeSyntetisk
Klasse/klasseNSF H1, MIL PRF-27617 Type I, II, III, IV
FARGESvart
Containerstørrelse8 oz.
container typeTube
FettfortykningsmiddelPTFE
Maks. Driftstemperatur550 grader F
Mfr. Serie250AC
Min. Driftstemperatur93 grader F
Spesifikke tyngdekraften1.89 til 1.93
Viskositet @ 38C270 cSt
Viskositet @ 99C26 cSt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2268
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)0.03
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Krytox 250AC fett gir overlegen smøreevne, høy lastbærende evne og ekstra slitasjebeskyttelse over et temperaturområde på 93 til 550 grader Fahrenheit
    • Inneholder molybdendisulfid for å fungere som et ekstremt trykktilsetningsstoff for høyt belastede gir og lagre
    • Kompatibel med plast, elastomerer, metaller og keramikk
    • Viskositet på 270 cSt ved 100 grader Fahrenheit og 26 cSt ved 210 grader Celsius

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelsecontainer typePris
KRYTOX 250AC fettbeholder for ekstremt trykk, 0.5 kg | AH4ZBC 35RR53 250AC0.5kgKrukke34 241 NOK
KRYTOX 250AC ekstremtrykksfettsprøyte | CE7NUU 35RR50 250AC0.5 oz.sprøyte1 955 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRYTOX 250AC fettrør for ekstremt trykk, 8 oz., Ptfe
7 186 NOK / enhet