Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KRYTOX 250AC fettbeholder for ekstremt trykk, 0.5 kg | AH4ZBC 35RR53

KRYTOX 250AC fettbeholder for ekstremt trykk, 0.5 kg

På lager
Vare: AH4ZBC Modell: 250ACKryssreferanse: 35RR53
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
34 241 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkstremt trykkfett
BaseoljeSyntetisk
Klasse/klasseNSF H1, MIL PRF-27617 Type I, II, III, IV
FARGESvart
Containerstørrelse0.5kg
container typeKrukke
FettfortykningsmiddelPTFE
Maks. Driftstemperatur550 grader F
Mfr. Serie250AC
Min. Driftstemperatur93 grader F
Spesifikke tyngdekraften1.89 til 1.93
Viskositet @ 38C270 cSt
Viskositet @ 99C26 cSt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.675
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)10.8
Skipets bredde (cm)10.8
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Krytox 250AC fettbeholder for ekstremt trykk, ideell for smøring av lagre, kontrollkabler, foringer og hylser, O-ringer, sklier, glideskiver og belter for romfart og luftfart.
    • Kjemisk inert og ikke-brennbart for henholdsvis reaksjonsfri smøring og faresikker drift i flyktige omgivelser
    • Molybdendisulfid for å motstå ekstreme trykk i høyt belastede gir og lagre, og PTFE fortykningsmiddel for å tåle temperaturer opp til 550 grader F

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelsecontainer typePris
KRYTOX 250AC fettrør for ekstremt trykk, 8 oz., Ptfe | AH4ZBB 35RR52 250AC8 oz.Tube7 186 NOK
KRYTOX 250AC ekstremtrykksfettsprøyte | CE7NUU 35RR50 250AC0.5 oz.sprøyte1 955 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRYTOX 250AC fettbeholder for ekstremt trykk, 0.5 kg
34 241 NOK / enhet