KRYTOX 240AD Aerospace fettrør, 2 oz. | CE7NUH 35RR40

KRYTOX 240AD Aerospace Grease Tube, 2 oz.

Vare: CE7NUH Modell: 240ADKryssreferanse: 35RR40
6 946 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftfart
BaseoljeSyntetisk
Klasse/klasseNSF H1, MIL PRF-27617 Type I, II, III, IV
FARGEHvit
Containerstørrelse2 oz.
container typeTube
FettfortykningsmiddelPTFE
Maks. Driftstemperatur600 grader F
Mfr. Serie240AD
Min. Driftstemperatur84 grader F
Spesifikke tyngdekraften1.89 til 1.93
Viskositet @ 38C502 cSt
Viskositet @ 99C44 cSt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45

Produktdetaljer:

    • Krytox 240AD smørerør designet for smøring av lagre, tetninger, O-ringer, gjenger, ventiler og oksygenenheter i romfart og luftfart.
    • PFPE (perfluorpolyeter)-basert olje gir utmerket smøreevne og viskositet ved et bredt temperaturområde (-29 til 316 grader C)
    • Ikke-giftige, inerte, ikke-brennbare og ikke-fordampende egenskaper gir sikkerhet, holdbarhet og maskinoppetid i aggressive miljøer
    • Oppfyller standardene ASTM D97 og ASTM D217

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelsecontainer typePris
KRYTOX 240AD Aerospace smøresprøyte | CE7NUG 35RR39 240AD0.5 oz.sprøyte1 766 NOK
RFQ
KRYTOX 240AD Aerospace fettbeholder, 0.5 kg | CE7NUL 35RR42 240AD0.5kgKrukke38 653 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRYTOX 240AD Aerospace Grease Tube, 2 oz.
6 946 NOK / enhet