Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KRYTOX 240AD Aerospace fettbeholder, 0.5 kg | CE7NUL 35RR42

KRYTOX 240AD Aerospace fettbeholder, 0.5 kg

På lager
Vare: CE7NUL Modell: 240ADKryssreferanse: 35RR42
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
42 951 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftfart
BaseoljeSyntetisk
Klasse/klasseNSF H1, MIL PRF-27617 Type I, II, III, IV
FARGEHvit
Containerstørrelse0.5kg
container typeKrukke
FettfortykningsmiddelPTFE
Maks. Driftstemperatur600 grader F
Mfr. Serie240AD
Min. Driftstemperatur84 grader F
Spesifikke tyngdekraften1.89 til 1.93
Viskositet @ 38C502 cSt
Viskositet @ 99C44 cSt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35

Produktdetaljer:

    • Krytox 240AD fettbeholder brukt til smøring av bevegelige komponenter i romfart, industri, bil og halvlederapplikasjoner
    • Inneholder syntetisk fluorolje med ikke-brennbare egenskaper, trygt for oksygenbruk
    • Ikke-giftig og kjemisk inert for å forhindre forringelse og korrosjon av plast, elastomerer og metaller
    • Har utvidede smøreintervaller, noe som reduserer nedetid på maskinen og arbeidskraftkostnader
    • Oppfyller standardene ASTM D942 og ASTM D2521

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelsecontainer typePris
KRYTOX 240AD Aerospace smøresprøyte | CE7NUG 35RR39 240AD0.5 oz.sprøyte1 963 NOK
KRYTOX 240AD Aerospace fettrør, 2 oz. | CE7NUH 35RR40 240AD2 oz.Tube7 027 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRYTOX 240AD Aerospace fettbeholder, 0.5 kg
42 951 NOK / enhet