Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KRYTOX 240AD Aerospace smøresprøyte

På lager
Vare: CE7NUG Modell: 240ADKryssreferanse: 35RR39
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
1 963 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftfart
BaseoljeSyntetisk
Klasse/klasseNSF H1, MIL PRF-27617 Type I, II, III, IV
FARGEHvit
Containerstørrelse0.5 oz.
container typesprøyte
FettfortykningsmiddelPTFE
Maks. Driftstemperatur600 grader F
Mfr. Serie240AD
Min. Driftstemperatur84 grader F
Spesifikke tyngdekraften1.89 til 1.93
Viskositet @ 38C502 cSt
Viskositet @ 99C44 cSt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45

Produktdetaljer:

    • Krytox 240AD fettsprøyte designet for smøring av lagre, tetninger, O-ringer, gjenger, ventiler og oksygenenheter i romfart og luftfart.
    • Gir overlegen ytelse ved et bredt temperaturområde (-29 til 316 grader C) og utmerkede friksjonsegenskaper for å motstå endringer i fysiske egenskaper og lavt energiforbruk
    • Kompatibel med de fleste metaller, elastomerer, plast, maling og finish
    • Høyeffektiv PTFE fortykningsmiddel med høyt smeltepunkt og lav molekylvekt for holdbarhet og slitestyrke
    • Oppfyller standardene ASTM D445 og ASTM D2595

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelsecontainer typePris
KRYTOX 240AD Aerospace fettrør, 2 oz. | CE7NUH 35RR40 240AD2 oz.Tube7 027 NOK
KRYTOX 240AD Aerospace fettbeholder, 0.5 kg | CE7NUL 35RR42 240AD0.5kgKrukke42 951 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRYTOX 240AD Aerospace smøresprøyte
1 963 NOK / enhet