Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KRUEGER HS3-2-13 termisk nivåmåler, 2 NPT, 13 dybder, rustfritt stål, fuktet stang | AJ8DXR

KRUEGER HS3-2-13 termisk nivåmåler, 2" NPT, 13" dybde, rustfritt stål, fuktet stang

På lager
Vare: AJ8DXR Modell: HS3-2-13

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 409 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTherma nivåmåler
Tilkoblingsstørrelse2"
TilkoblingstypePT Mann
Dybde13 "
MaterialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)15.24
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingsstørrelseDybdePris
KRUEGER HS1-2-12 termisk nivåmåler, 2" NPT, 12" dybde, rustfritt stål | AJ8CRE HS1-2-122"12 "1 221 NOK
KRUEGER HS1-2-13 termisk nivåmåler, 2" NPT, 13" dybde, rustfritt stål | AJ8CRF HS1-2-132"13 "1 221 NOK
KRUEGER HS1-2-14 termisk nivåmåler, 2" NPT, 14" dybde, rustfritt stål | AJ8CRG HS1-2-142"14 "1 221 NOK
KRUEGER HS1-2-15 termisk nivåmåler, 2" NPT, 15" dybde, rustfritt stål | AJ8CRH HS1-2-152"15 "1 221 NOK
KRUEGER HS1-2-16 termisk nivåmåler, 2" NPT, 16" dybde, rustfritt stål | AJ8CRJ HS1-2-162"16 "896NOK
KRUEGER HS1-2-17 termisk nivåmåler, 2" NPT, 17" dybde, rustfritt stål | AJ8CRK HS1-2-172"17 "896NOK
KRUEGER HS1-2-18 termisk nivåmåler, 2" NPT, 18" dybde, rustfritt stål | AJ8CRL HS1-2-182"18 "896NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRUEGER HS3-2-13 termisk nivåmåler, 2" NPT, 13" dybde, rustfritt stål, fuktet stang
3 409 NOK / enhet