Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KRUEGER H-2-72 termisk nivåmåler, 2 NPT, 72 dybde, galvanisert stål | AJ8CQF

KRUEGER H-2-72 termisk nivåmåler, 2" NPT, 72" dybde, galvanisert stål

På lager
Vare: AJ8CQF Modell: H-2-72

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 223 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTherma nivåmåler
Tilkoblingsstørrelse2"
TilkoblingstypePT Mann
Dybde72 "
MaterialeGalvanisert stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)142.24
Skipets bredde (cm)20.32
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakNøyaktighetKalibreringsenhetsøkningerTankdybdetypenKalibreringsenhetsmaterialeTilkoblingsstørrelseDybdePris
KRUEGER H-2-16 termisk nivåmåler, 2" NPT, 16" dybde, galvanisert stål | AA7RVL 16L974 H-2-16Nivåmåler1/8 av en tank1/8 av en tank16 "TankPlast2 "PT-722NOK
KRUEGER H-2-17 termisk nivåmåler, 2" NPT, 17" dybde, galvanisert stål | AA7RVM 16L975 H-2-17Nivåmåler1/8 av en tank1/8 av en tank17 "TankPlast2 "PT-722NOK
KRUEGER H-2-18 termisk nivåmåler, 2" NPT, 18" dybde, galvanisert stål | AA7RVN 16L976 H-2-18Nivåmåler1/8 av en tank1/8 av en tank18 "TankPlast2 "PT-722NOK
KRUEGER H-2-19 termisk nivåmåler, 2" NPT, 19" dybde, galvanisert stål | AA7RVP 16L977 H-2-19Nivåmåler1/8 av en tank1/8 av en tank19 "TankPlast2 "PT-722NOK
KRUEGER H-2-20 termisk nivåmåler, 2" NPT, 20" dybde, galvanisert stål | AA7RVQ 16L978 H-2-20Nivåmåler1/8 av en tank1/8 av en tank20 "TankPlast2 "PT-722NOK
KRUEGER H-2-21 termisk nivåmåler, 2" NPT, 21" dybde, galvanisert stål | AA7RVR 16L979 H-2-21Nivåmåler1/8 av en tank1/8 av en tank21 "TankPlast2 "PT-722NOK
KRUEGER H-2-22 termisk nivåmåler, 2" NPT, 22" dybde, galvanisert stål | AA7RVT 16L980 H-2-22Nivåmåler1/8 av en tank1/8 av en tank22 "TankPlast2 "PT-722NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRUEGER H-2-72 termisk nivåmåler, 2" NPT, 72" dybde, galvanisert stål
1 223 NOK / enhet