Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ERICSON 2314-PW6P-AM Plugg Industriell 277VAC 20A L7-20P 2P 3W | AH9NHT 40LN04

ERICSON 2314-PW6P-AM Plugg Industriell 277VAC 20A L7-20P 2P 3W

På lager
Vare: AH9NHT Modell: 2314-PW6P-AMKryssreferanse: 40LN04
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
1 549 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVanntett låseplugg
amps20
antimikrobiellJa
FARGEGul
Ledningsstørrelse0.470 "til 0.720"
KlasseIndustriell
HP2.0
IP Rating65, 66, 67
MaterialeTermoplastisk elastomer
NEMA -pluggkonfigurasjonL7-20P
Antall poler2
Antall ledninger3
Fase1
typenInnhyllet
Spenning277 VAC
Ledningstypestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Korrosjonsbestandig: Ja
    • Spesielle funksjoner: Korrosjonsbestandig

Produktvarianter

ProduktModellampsLedningsstørrelseHPNEMA -pluggkonfigurasjonAntall polerAntall ledningerSpenningPris
ERICSON 2312-PW6P-AM Plugg Industriell 250VAC 20A L6-20P 2P 3W | AH9NGZ 40LM86 2312-PW6P-AM200.470 "til 0.720"-L6-20P23250 VAC1 543 NOK
ERICSON 2510-PW6P-AM Plugg Industriell 125VAC 30A L5-30P 2P 3W | AH9NHB 40LM88 2510-PW6P-AM300.470 "til 0.720"2.0L5-30P23125 VAC1 722 NOK
ERICSON 1520-PW6P-AM Plugg Industriell 125VAC 15A L5-15P 2P 3W | AH9NHC 40LM89 1520-PW6P-AM150.300 "til 0.620"-L5-15P23125 VAC740NOK
ERICSON 2512-PW6P-AM Plugg Industriell 250VAC 30A L6-30P 2P 3W | AH9NHJ 40LM95 2512-PW6P-AM300.470 "til 0.720"2.0L6-30P23250 VAC1 665 NOK
ERICSON 2520-PW6P-AM Plugg 125 / 250VAC 30A L14-30P 3P 4W | AH9NHP 40LN01 2520-PW6P-AM300.640 "til 0.930"2.0L14-30P34125 / 250 VAC1 878 NOK
ERICSON 2310-PW6P-AM Plugg Industriell 125VAC 20A L5-20P 2P 3W | AH9NHR 40LN03 2310-PW6P-AM200.470 "til 0.720"1.0L5-20P23125 VAC1 257 NOK
ERICSON 2514-PW6P-AM Plugg Industriell 277VAC 30A L7-30P 2P 3W | AH9NHZ 40LN10 2514-PW6P-AM300.640 "til 0.930"3.0L7-30P23277 VAC1 438 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ERICSON 2314-PW6P-AM Plugg Industriell 277VAC 20A L7-20P 2P 3W
1 549 NOK / enhet