Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KRAFT TOOL CO. DC717 Blandebatteri 7/16 tommer skaft 5 x 26 tommer oval | AD4RVG 43Y526

KRAFT TOOL CO. DC717 Blandebatteri 7/16 tommer skaft 5 x 26 tommer oval

På lager
Vare: AD4RVG Modell: DC717Kryssref: 43Y526
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
336NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMixer
AnleggSveiset stål
Hode Dia.5"
hode~~POS=TRUNCOval
Lengde26 "
Maks. RPM700
Skaft Dia.7 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)68.58
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode8207907570
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRAFT TOOL CO. DC717 Blandebatteri 7/16 tommer skaft 5 x 26 tommer oval
336NOK / enhet