KRAFT TOOL CO. CC289S Swaged håndtaksknapp 1-3/4 x 72 tommer alun | AD4RTC 43Y472

KRAFT TOOL CO. CC289S Swaged håndtaksknapp 1-3/4 x 72 tommer alun

Vare: AD4RTC Modell: CC289SKryssref: 43Y472
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

464NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSwaged Håndtak
AnleggAluminum
Lengde72 "
typenButton
Bredde1.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.77
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)184.91
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7608200090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Swaged Ends Nest og Snap Together m/fjærlåseknapper

Produktvarianter

ProduktModellAnleggBreddePris
KRAFT TOOL CO. CC336B Swaged Handle Button 1-3/8 x 72 tommer Blå | AD4RTB 43Y471 CC336BBlå anodisert aluminium1.38 "363NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KRAFT TOOL CO. CC289S Swaged håndtaksknapp 1-3/4 x 72 tommer alun
464NOK / enhet