Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KOYO TRB-1828 Roller Thrust Bearing Washer, 1 1/8 Inch Bore Dia, 1 3/4 Inch Outside Dia | CR7LDK 779KN3

KOYO TRB-1828 Roller Thrust Bearing Washer, 1 1/8 Inch Bore Dia, 1 3/4 Inch Outside Dia

På lager
Vare: CR7LDK Modell: TRB-1828Kryssreferanse: 779KN3
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
104NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærende vaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0108
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
KOYO NTA-1220 nålrullelager, 1220, 3/4 tommers diameter, 1 1/4 tomme utvendig diameter | CR7LCW 779KH7 NTA-1220Trykklager96NOK
KOYO NTA-1423 nålrullelager, 1423, 7/8 tommers diameter, 1 7/16 tommers utvendig diameter | CR7LCX 779KH8 NTA-1423Trykklager98NOK
KOYO NTA-1625 nålrulletrykklager, 1625, 1 tommers diameter, 1 9/16 tommers utvendig diameter | CR7LCY 779KH9 NTA-1625Trykklager98NOK
KOYO NTA-1828 Nålrullelager, 1828, 1 1/8 tommers diameter, 1 3/4 tommers utvendig diameter, Nta/Tc | CR7LCZ 779KJ0 NTA-1828Trykklager103NOK
KOYO NTA-2031 Nålrullelager, 2031, 1 1/4 tommers diameter, 1 15/16 tommer utvendig diameter, Nta/Tc | CR7LDA 779KJ1 NTA-2031Trykklager103NOK
KOYO NTA-2840 nålrullelager, 2840, 1 3/4 tommers diameter, 2 1/2 tomme utvendig dia, Nta/Tc | CR7LDB 779KJ3 NTA-2840Trykklager142NOK
KOYO NTA-3244 nålrullelager, 3244, 2 tommers diameter, 2 3/4 tommer utvendig diameter | CR7LDC 779KJ4 NTA-3244Trykklager148NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KOYO TRB-1828 Roller Thrust Bearing Washer, 1 1/8 Inch Bore Dia, 1 3/4 Inch Outside Dia
104NOK / enhet