KONTROL KUBE 6544-U Forromsoppbevaring Bytt ut konvolutt | AF8PQK 29EP93

KONTROL KUBE 6544-U Forromsoppbevaring Bytt ut konvolutt

På lager
Vare: AF8PQK Modell: 6544-UKryssreferanse: 29EP93

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

36 038 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKonvolutt for utskifting av forrom
Kollapset høyde6"
Sammenslått lengde60 "
Sammenslått bredde29 "
Dørhøyde(2) 90 "/ (1) 80"
Dørbredde(2) 45 "/ (1) 22"
KonvoluttmaterialeNylonforsterket vinyl
Utvidet bredde29 "
Gulv60 "x 29"
Høyde9"
Lengde14 "
Negativ luftport Dia.12 "
Ikke InkludertUniframe, Wheelbase, AirBase, Negativ luftmaskin og filtre
Antall dører3
Antall Windows4
Bredde28.5 "
Vinduhøyde41 "
VindusmaterialeKlar plast
Vindusbredde19 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.405
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)64.77
HS kode6302390000

Produktdetaljer:

    • Utvidet lengde (120 ")
    • Flens (80 "x 40")
    • Vakuum Port Dia. (8 ")

Produktvarianter

ProduktModellDørhøydeHøydeBreddeVinduhøydeVindusbreddePris
KONTROL KUBE 6546-U Forromsoppbevaring Bytt ut konvolutt | AF8PQL 29EP94 6546-U(2) 80 "/ (1) 70"21.25 "18.25 "37 "22 "51 762 NOK
KONTROL KUBE 6547-U Forromsoppbevaring Bytt ut konvolutt | AF8PQM 29EP95 6547-U(2) 90 "/ (1) 80"21.25 "18.25 "37 "(2) 22 "/ (2) 16"49 103 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KONTROL KUBE 6544-U Forromsoppbevaring Bytt ut konvolutt
36 038 NOK / enhet