KONTROL KUBE 6547-U Forromsoppbevaring Bytt ut konvolutt | AF8PQM 29EP95

KONTROL KUBE 6547-U Forromsoppbevaring Bytt ut konvolutt

På lager
Vare: AF8PQM Modell: 6547-UKryssreferanse: 29EP95

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

49 103 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKonvolutt for utskifting av forrom
Kollapset høyde6"
Sammenslått lengde60 "
Sammenslått bredde29 "
Dørhøyde(2) 90 "/ (1) 80"
Dørbredde(2) 45 "/ (1) 22"
KonvoluttmaterialeVevd syntetisk stoff
Utvidet bredde29 "
Gulv60 "x 29"
Høyde21.25 "
Lengde14 "
Negativ luftport Dia.12 "
Ikke InkludertUniframe, Wheelbase, AirBase, Negativ luftmaskin og filtre
Antall dører3
Antall Windows4
Bredde18.25 "
Vinduhøyde37 "
VindusmaterialeKlar plast
Vindusbredde(2) 22 "/ (2) 16"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.29
Skipets høyde (cm)53.98
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)46.36
HS kode6302390000

Produktdetaljer:

    • Utvidet lengde (120 ")
    • Flens (80 "x 40")
    • Vakuum Port Dia. (8 ")

Produktvarianter

ProduktModellDørhøydeHøydeBreddeVinduhøydeVindusbreddePris
KONTROL KUBE 6544-U Forromsoppbevaring Bytt ut konvolutt | AF8PQK 29EP93 6544-U(2) 90 "/ (1) 80"9"28.5 "41 "19 "36 038 NOK
KONTROL KUBE 6546-U Forromsoppbevaring Bytt ut konvolutt | AF8PQL 29EP94 6546-U(2) 80 "/ (1) 70"21.25 "18.25 "37 "22 "51 762 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KONTROL KUBE 6547-U Forromsoppbevaring Bytt ut konvolutt
49 103 NOK / enhet