KOHLER K-5400-0 Baderomsvask, 17 1/2 tommer x 14 3/4 tommer, støpejern | CF2PQY 493H56

KOHLER K-5400-0 baderomsvask, 17 1/2 tommer x 14 3/4 tommer, støpejern

På lager
Vare: CF2PQY Modell: K-5400-0Kryssreferanse: 493H56

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 064 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBaderomsvaske
Skåledybde4 9 / 16 "
Skålformrektangulær
Skålstørrelse17 1 / 2 "x 14 3 / 4"
FARGEHvit
Avløpsåpning2 1 / 8 "
Finishemalje
Innendørs / utendørs brukinnendørs
Antall boller1
Total høyde6 5 / 16 "
Total lengde18 9 / 16 "
Samlet bredde15 3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.65
OpprinnelseslandVarierer

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeSkåledybdeSkålformSamlet breddeSkålstørrelseAvløpsåpningKranmonteringssentreFinishPris
KOHLER K-2660-1-0 Baderomsvask, 22 tommer x 13 1/4 tommer, glassaktig Kina | CF2PQJ 493H74 K-2660-1-023 "6 7 / 8 "rektangulær18 1 / 8 "22 "x 13 1 / 4"1 3 / 8 "Bare senterhullGlassert glass4 865 NOK
KOHLER K-2362-1-0 Baderomsvask, 21 tommer x 12 3/4 tommer, glassaktig Kina | CF2PQK 493H69 K-2362-1-022 3 / 4 "7 11 / 16 "Oval18 7 / 8 "21 "x 12 3 / 4"1 3 / 4 "Bare senterhullglasert5 368 NOK
KOHLER K-5373-0 Baderomsvask, 21 7/8 tommer x 15 3/8 tommer, glassaktig Kina | CF2PQL 493H73 K-5373 022 5 / 8 "6 7 / 8 "rektangulær16 1 / 8 "21 7 / 8 "x 15 3 / 8"2 1 / 8 "-Glassert glass4 209 NOK
KOHLER K-2351-1-0 Baderomsvask, 20 3/8 tommer x 11 1/2 tommer, glassglass Kina | CF2PQM 493H62 K-2351-1-020 11 / 16 "7 5 / 8 "rektangulær17 7 / 8 "20 3 / 8 "x 11 1 / 2"1 3 / 4 "Bare senterhullGlassert glass2 286 NOK
KOHLER K-5403-W-0 Baderomsvask, 19 3/4 tommer x 13 1/4 tommer, støpejern | CF2PQN 493H75 K-5403-W-020 3 / 4 "6 5 / 8 "Oval14 1 / 4 "19 3 / 4 "x 13 1 / 4"2 1 / 8 "-emalje5 615 NOK
KOHLER K-2084-0 Baderomsvask, 18 tommer x 13 tommer, glassglass Kina | CF2PQP 493H79 K-2084 020 "4 7 / 8 "rektangulær18 "18 "x 13"1 3 / 4 "Bare senterhullHøyglans3 337 NOK
KOHLER K-2214-0 Baderomsvask, 18 5/8 tommer x 12 1/4 tommer, glassaktig Kina | CF2PQQ 493H57 K-2214 020 7 / 8 "8 1 / 8 "rektangulær14 3 / 8 "18 5 / 8 "x 12 1 / 4"1 3 / 4 "-Glassert glass6 156 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KOHLER K-5400-0 baderomsvask, 17 1/2 tommer x 14 3/4 tommer, støpejern
4 064 NOK / enhet