Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KOHLER GP1025388 Deep Rough Inch Kit, Repl | CR7KNF 493K74

KOHLER GP1025388 Deep Rough Inch Kit, Repl

På lager
Vare: CR7KNF Modell: GP1025388Kryssref: 493K74

Få tak i det Mai 6, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

835NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKit

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
KOHLER GP71969 ventilmiksersett | CE9CJW 493L13 GP71969Kit473NOK
KOHLER GP1034693-CP Trip Level Kit, Cimarron toalett | CE9DEW 493K76 GP1034693-CPKit175NOK
KOHLER 1046104 termostatisk patronsett, termostatisk ventil | CE9DRE 493K39 1046104Kit1 936 NOK
KOHLER GP88921 spylekulesett | CF2DFW 493L30 GP88921Kit159NOK
KOHLER 24 757 18-S forgassersett, forgassersett | CR7KMY 40MA01 24 757 18-SKit987NOK
KOHLER 24 757 53-S forgassersett, forgassersett | CR7KMZ 40MA03 24 757 53-SKit2 415 NOK
KOHLER 18 853 16-S forgassersett, forgassersett | CR7KNA 40LZ93 18 853 16-SKit859NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KOHLER GP1025388 Deep Rough Inch Kit, Repl
835NOK / enhet