Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KNIPEX 12 12 11 Kabelstripper 15 Til 10 Awg 7-3/4 In | AE3AVC 5AHA6

KNIPEX 12 12 11 kabelstripper 15 til 10 Awg 7-3/4 tommer

På lager
Vare: AE3AVC Modell: 12 12 11Kryssreferanse: 5AHA6
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
3 031 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabelstripper
JusterbarHåndbok
KabeltypeSolid og strandet
Kapasitet15 til 10 AWG
FunksjonerStrip / Cut
HåndtakstypePutehåndtak
IsolertJa
Total lengde7.75 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4725
Skipets høyde (cm)22.1
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8203206030
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellKabeltypeKapasitetFunksjonerHåndteringsmaterialeHåndtakstypeIsolertTotal lengdePris
KNIPEX 16 20 16 SB Kabelstripper 4 til 16 mm 7-1 / 2 In | AA2MUC 10U104 16 20 16 SB-4 å 16 mmBare stripe-PutehåndtakNei7.5 "522NOK
KNIPEX 16 20 165 SB Kabelstripper 8 til 28 mm 9 tommer | AA2MUD 10U105 16 20 165 SB-8 å 28 mmBare stripe-PutehåndtakNei9"565NOK
KNIPEX 16 30 SB Kabelstripper 135-1 / 9 tommer 64-7 / 1 inn | AA2MUE 2U10 16 30 135 SB-1-9 / 64 "Bare stripeStøtdempende plastStøtdempende plastkroppNei7.5 "1 347 NOK
KNIPEX 16 40 Kabelstripper 150 tommer eller 1 mm 25-6 / 3 inn | AA8MUG 2U10 +16 40 150 XNUMX-1"Bare stripeForsterket glassfiberForsterket glassfiberNei6.375 "5 744 NOK
KNIPEX 16 60 05 SB Kabelstripper 8 In | AA2MUH 10U109 16 60 05 SBRG58, RG59 + RG628 til 22 AWGBare stripePlastPlastNei8"558NOK
KNIPEX 16 60 SB Kabelstripper 100/5 til 32/19 tommer 64-7 / 1 tommer | AA2MUJ 2U10 16 60 100 SB-5/32 til 19/64 "Bare stripeGlassfiberforsterket polyamidPutehåndtakNei7.5 "668NOK
KNIPEX 16 65 SB Kabelstripper 125 til 24 Agg 11-4 / 3 In | AA8MUK 2U10 16 65 125 SBCat5, Cat6, Cat7, Twisted-Pair (UTP / STP)24 til 11 AWGStrip / CutGlassfiberforsterket polyamidPutehåndtakNei4.375 "1 278 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KNIPEX 12 12 11 kabelstripper 15 til 10 Awg 7-3/4 tommer
3 031 NOK / enhet