Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KLEIN TOOLS IMPACT SOCKET 3-IN-1 støtbit, 3/4 x 7-5/8 tommer størrelse, svart oksid | AF7YJF 23NN73

KLEIN TOOLS IMPACT SOCKET 3-I-1 Impact Bits, 3/4 x 7-5/8 tommer størrelse, svart oksid

På lager
Vare: AF7YJF Modell: IMPACT SOCKET 3-IN-1Kryssref: 23NN73

Få tak i det Mai 20, mandag
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
2 754 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakImpact Bit
Bitlengde3.5 "
Kjørestørrelse3/4'', 1'', 1-1/8''
KjøretypeSquare
FinishSvart oksid
MaterialeStål
Antall poeng4
Total lengde7.625 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse13/16" Dia. x 6" L
SokkeldybdeShallow
Tips TypeHex

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8325
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)29.21
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode8204200000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KLEIN TOOLS IMPACT SOCKET 3-I-1 Impact Bits, 3/4 x 7-5/8 tommer størrelse, svart oksid
2 754 NOK / enhet