Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KLEIN TOOLS 69034 Sikring, 10 x 38, 10A, 1000V | CE4WRF 69034-1

KLEIN TOOLS 69034 Sikring, 10 x 38, 10A, 1000V

På lager
Vare: CE4WRF Modell: 69034Kryssref: 69034-1
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
168NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0009
Skipets høyde (cm)0.64
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • MM600, MM700

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
KLEIN TOOLS 69194 Reservesikringssett | CE4WDU 69194-2 69194Sikringssett287NOK
KLEIN TOOLS 69191 Erstatningssikring, 11A | CE4WDV 69191-1 69191Sikring217NOK
KLEIN TOOLS 69192 Erstatningssikring, 440 mA | CE4WDW 69192-8 69192Sikring217NOK
KLEIN TOOLS 69193 erstatningssikringssett | CE4WDX 69193-5 69193Sikringssett283NOK
KLEIN TOOLS 69031 Sikring, 5 x 20, 200mA, 600V | CE4WRC 69031-0 69031Sikring170NOK
KLEIN TOOLS 69032 Sikring, 6 x 32, 10A, 600V | CE4WRD 69032-7 69032Sikring120NOK
KLEIN TOOLS 69033 Sikring, 5 x 20, 500mA 600V | CE4WRE 69033-4 69033Sikring155NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KLEIN TOOLS 69034 Sikring, 10 x 38, 10A, 1000V
168NOK / enhet