Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KIPP K1595.064X45 Sekskantbolt, rustfritt stål, delvis gjenget, M6, 18 mm Min gjengelengde | CR7BHC 802KD6

KIPP K1595.064X45 sekskantbolt, rustfritt stål, delvis gjenget, M6, 18 mm Min gjengelengde

På lager
Vare: CR7BHC Modell: K1595.064X45Kryssref: 802KD6

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

341NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0176
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KIPP K1595.064X45 sekskantbolt, rustfritt stål, delvis gjenget, M6, 18 mm Min gjengelengde
341NOK / enhet