Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KIPP K1594.082 Hygienisk USIT Cap Mutter m/Skive, M8 Gjenge, 316L, Rustfritt Stål, 13 mm sekskantbredde, EPDM | CR6ZUE 802KJ7

KIPP K1594.082 Hygienisk USIT-lokkmutter m/skive, M8-gjenge, 316L, rustfritt stål, 13 mm sekskantbredde, EPDM

På lager
Vare: CR6ZUE Modell: K1594.082Kryssref: 802KJ7

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

264NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLokkemutter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0162
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KIPP K1594.082 Hygienisk USIT-lokkmutter m/skive, M8-gjenge, 316L, rustfritt stål, 13 mm sekskantbredde, EPDM
264NOK / enhet