Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KIPP K1329.10X37 Hygienic Truss-Head Panel Screws, M10 Thread Size, 37 mm Length, 37 mm Min Thread | CR6ZXX 802HW8

KIPP K1329.10X37 Hygienisk truss-hodepanelskruer, M10 gjengestørrelse, 37 mm lengde, 37 mm min gjenge

På lager
Vare: CR6ZXX Modell: K1329.10X37Kryssreferanse: 802HW8

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

382NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkruer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0288
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KIPP K1329.10X37 Hygienisk truss-hodepanelskruer, M10 gjengestørrelse, 37 mm lengde, 37 mm min gjenge
382NOK / enhet