Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KIPP K1329.05X12 Hygienic Truss-Head Panel Screws, M5 Thread Size, 12 mm Length, 12 mm Min Thread | CR6ZWA 802HU2

KIPP K1329.05X12 Hygienisk truss-hodepanelskruer, M5 gjengestørrelse, 12 mm lengde, 12 mm min gjenge

På lager
Vare: CR6ZWA Modell: K1329.05X12Kryssref: 802HU2

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

230NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkruer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.004
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KIPP K1329.05X12 Hygienisk truss-hodepanelskruer, M5 gjengestørrelse, 12 mm lengde, 12 mm min gjenge
230NOK / enhet