Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KIPP K0695.1020 Justeringsbolt, M50x1.5 Bolt Gjengestørrelse, 60.00 mm | CR6ZME 53EL54

KIPP K0695.1020 Justeringsbolt, M50x1.5 Bolt Gjengestørrelse, 60.00 mm

På lager
Vare: CR6ZME Modell: K0695.1020Kryssreferanse: 53EL54

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 175 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2204
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KIPP K0695.1020 Justeringsbolt, M50x1.5 Bolt Gjengestørrelse, 60.00 mm
2 175 NOK / enhet