Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KIPP K0385.20109 Bakmontert innsats med flat side, 20 mm dia, M6, 10 mm høyde, glatt, acetalkropp | CR6ZGN 801XG3

KIPP K0385.20109 Bakmontert innsats med flat side, 20 mm dia, M6, 10 mm høyde, glatt, acetalkropp

På lager
Vare: CR6ZGN Modell: K0385.20109Kryssreferanse: 801XG3
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
192NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakinnfelt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.004
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
KIPP K0385.10129 Bakmontert innsats med flat side, 10 mm dia, M5, 12 mm høyde, glatt, acetalkropp | CR6ZGH 801X75 K0385.10129151NOK
KIPP K0385.12109 Bakmontert innsats med flat side, 12 mm dia, M5, 10 mm høyde, glatt, acetalkropp | CR6ZGJ 801XC9 K0385.12109158NOK
KIPP K0385.12129 Bakmontert innsats med flat side, 12 mm dia, M5, 12 mm høyde, glatt, acetalkropp | CR6ZGK 801XD6 K0385.12129158NOK
KIPP K0385.16109 Bakmontert innsats med flat side, 16 mm dia, M6, 10 mm høyde, glatt, acetalkropp | CR6ZGL 801XF2 K0385.16109174NOK
KIPP K0385.16129 Bakmontert innsats med flat side, 16 mm dia, M6, 12 mm høyde, glatt, acetalkropp | CR6ZGM 801XF7 K0385.16129176NOK
KIPP K0385.20129 Bakmontert innsats med flat side, 20 mm dia, M6, 12 mm høyde, glatt, acetalkropp | CR6ZGP 801XG8 K0385.20129194NOK
KIPP K0385.25109 Bakmontert innsats med flat side, 25 mm dia, M6, 10 mm høyde, glatt, acetalkropp | CR6ZGQ 801XH4 K0385.25109203NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KIPP K0385.20109 Bakmontert innsats med flat side, 20 mm dia, M6, 10 mm høyde, glatt, acetalkropp
192NOK / enhet