Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KIPP K0385.12129 Bakmontert innsats med flat side, 12 mm dia, M5, 12 mm høyde, glatt, acetalkropp | CR6ZGK 801XD6

KIPP K0385.12129 Bakmontert innsats med flat side, 12 mm dia, M5, 12 mm høyde, glatt, acetalkropp

På lager
Vare: CR6ZGK Modell: K0385.12129Kryssreferanse: 801XD6
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
158NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakinnfelt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0018

Produktvarianter

ProduktModellPris
KIPP K0385.10129 Bakmontert innsats med flat side, 10 mm dia, M5, 12 mm høyde, glatt, acetalkropp | CR6ZGH 801X75 K0385.10129151NOK
KIPP K0385.12109 Bakmontert innsats med flat side, 12 mm dia, M5, 10 mm høyde, glatt, acetalkropp | CR6ZGJ 801XC9 K0385.12109158NOK
KIPP K0385.16109 Bakmontert innsats med flat side, 16 mm dia, M6, 10 mm høyde, glatt, acetalkropp | CR6ZGL 801XF2 K0385.16109174NOK
KIPP K0385.16129 Bakmontert innsats med flat side, 16 mm dia, M6, 12 mm høyde, glatt, acetalkropp | CR6ZGM 801XF7 K0385.16129176NOK
KIPP K0385.20109 Bakmontert innsats med flat side, 20 mm dia, M6, 10 mm høyde, glatt, acetalkropp | CR6ZGN 801XG3 K0385.20109192NOK
KIPP K0385.20129 Bakmontert innsats med flat side, 20 mm dia, M6, 12 mm høyde, glatt, acetalkropp | CR6ZGP 801XG8 K0385.20129194NOK
KIPP K0385.25109 Bakmontert innsats med flat side, 25 mm dia, M6, 10 mm høyde, glatt, acetalkropp | CR6ZGQ 801XH4 K0385.25109203NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KIPP K0385.12129 Bakmontert innsats med flat side, 12 mm dia, M5, 12 mm høyde, glatt, acetalkropp
158NOK / enhet