Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KIPP K0266.12CP sveivhåndtak, Novo Grip, brettes bort, 1/2 tomme boring, 1/2 tomme trådstørrelse | CR7AAH 53JA09

KIPP K0266.12CP Crank Handle, Novo Grip, Fold Away, 1/2 Inch Bore, 1/2 Inch Thread Size

På lager
Vare: CR7AAH Modell: K0266.12CPKryssreferanse: 53JA09

Få tak i det Mai 20, mandag
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
1 392 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHandle

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.171
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
KIPP K0266.13CP sveivhåndtak, Novo Grip, brettes bort, 1/2 tomme boring, 1/2 tomme trådstørrelse | CR7AAJ 53JA11 K0266.13CP1 523 NOK
KIPP K0266.1210 Veiv, Novo Grip, Fold Away, 10 mm boring, 25/64 tommers gjengestørrelse | CR7AAK 53JA06 K0266.12101 387 NOK
KIPP K0266.1312 Veiv, Novo Grip, Fold Away, 12 mm boring, 15/32 tommers gjengestørrelse | CR7AAL 53JA10 K0266.13121 517 NOK
KIPP K0266.1212 Veiv, Novo Grip, Fold Away, 12 mm boring, 15/32 tommers gjengestørrelse | CR7AAM 53JA07 K0266.12121 387 NOK
KIPP K0266.11CO sveivhåndtak, Novo Grip, sammenfoldet, 3/8 tommers boring, 3/8 tommers gjengestørrelse | CR7AAN 53JA05 K0266.11CO1 270 NOK
KIPP K0266.12CO sveivhåndtak, Novo Grip, brettes bort, 3/8 tommers boring, 3/8 tommers gjengestørrelse | CR7AAP 53JA08 K0266.12CO1 392 NOK
KIPP K0266.1108 Vevhåndtak, Novo Grip, Fold Away, 8 mm boring, 5/16 tommers gjengestørrelse | CR7AAQ 53JA04 K0266.11081 289 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KIPP K0266.12CP Crank Handle, Novo Grip, Fold Away, 1/2 Inch Bore, 1/2 Inch Thread Size
1 392 NOK / enhet