Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KIPP K0117.3081X30 Justerbart håndtak M8 utvendig rustfritt stål 1.18 3.58 svart | AC9GUR 3GHJ8

KIPP K0117.3081X30 Justerbart håndtak M8 utvendig rustfritt stål 1.18 3.58 svart

På lager
Vare: AC9GUR Modell: K0117.3081X30Kryssref: 3GHJ8

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

422NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJusterbart håndtak
FARGESvart sateng
FinishSvart sateng
Høyde3.44 "
KnottypeJusterbart håndtak
Materialesink
Total lengde3.58 "
Skruelengde1.18 "
StilKlassisk ball
TrådstørrelseM8
typenUtvendige tråder, komponenter i rustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1395
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7907006000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellHøydeTotal lengdeSkruelengdetypenPris
KIPP K0117.2081 Justerbart håndtak M8 Internt rustfritt stål 2.93 1.79 Svart | AC9GEQ 3GFU3 K0117.20811.79 "2.93 "-Innvendige tråder, komponenter i rustfritt stål350NOK
KIPP K0117.3081 Justerbart håndtak M8 Internt rustfritt stål 2.93 2.26 Svart | AC9GEU 3GFU6 K0117.30812.26 "3.58 "-Innvendige tråder, komponenter i rustfritt stål397NOK
KIPP K0117.2081X15 Justerbart håndtak M8 Utvendig rustfritt stål 0.59 2.93 Svart | AC9GQQ 3GHA1 K0117.2081X152.38 "2.93 "0.59 "Utvendige tråder, komponenter i rustfritt stål369NOK
KIPP K0117.2081X20 Justerbart håndtak M8 eksternt rustfritt stål 0.78 2.93 svart | AC9GQT 3GHA3 K0117.2081X202.58 "2.93 "0.78 "Utvendige tråder, komponenter i rustfritt stål369NOK
KIPP K0117.2081X25 Justerbart håndtak M8 Utvendig rustfritt stål 0.99 2.93 Svart | AC9GQV 3GHA5 K0117.2081X252.78 "2.93 "0.99 "Utvendige tråder, komponenter i rustfritt stål369NOK
KIPP K0117.2081X30 Justerbart håndtak M8 eksternt rustfritt stål 1.18 2.93 svart | AC9GQX 3GHA7 K0117.2081X302.97 "2.93 "1.18 "Utvendige tråder, komponenter i rustfritt stål369NOK
KIPP K0117.2081X40 Justerbart håndtak M8 eksternt rustfritt stål 1.57 2.93 svart | AC9GQZ 3GHA9 K0117.2081X403.37 "2.93 "1.57 "Utvendige tråder, komponenter i rustfritt stål397NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KIPP K0117.3081X30 Justerbart håndtak M8 utvendig rustfritt stål 1.18 3.58 svart
422NOK / enhet