Kingston 128A-2-000 sikkerhetsventil er designet for å åpne ved et spesifikt trykk for å beskytte systemer og utstyr fra å overskride spenningsgrensene. Den brukes i applikasjoner som mat og drikke, dispensering og prosesskontrollutstyr.
Egenskaper:
- Denne pop-sikkerhetsventilen har en elastomer (Buna-N / silisium / Viton) tetning for å gi null lekkasje og motstå høye temperaturer opp til 225 grader Fahrenheit og et trykkområde på 1 - 300 psi.
- Den har en rustfri stålfjær som utøver en kraft på følerelementet og fungerer for å lukke ventilen når trykket har nådd et sikkert nivå.
- Den leveres med en atmosfærisk ventil som hjelper til med å slippe ut røyk og gass/damp for å redusere det indre trykket og forhindre skade.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hvilken monteringsretning er nødvendig for å installere en sikkerhetsventil?
A. Kingston sikkerhetsventiler bør installeres vertikalt for å sikre at ventilhuset er selvdrenerende og riktig innstilt trykk oppnås. Installering av en sikkerhetsventil i en annen posisjon enn vertikal eller oppreist kan påvirke ytelsen negativt og forårsake skade på interne deler.
Q. Hva er forskjellen mellom åpning og innløpsstørrelse?
A. Dysediameteren er den indre åpningen til ventilen og brukes til å beregne strømningskapasiteten til ventilen. Innløpsstørrelsen er derimot størrelsen / typen gjenger hvor ventilen er festet. Kingston sikkerhetsventiler bruker ikke et metrisk system og kommer i NPT (National Pipe Thread) innløpsstørrelse.
Q. Hvordan vedlikeholde ventilen?
A. Ta en visuell inspeksjon og sjekk for tilstoppede avløp og dreneringsrør, smuss oppbygging rundt setet og ødelagte, skadede eller manglende deler og tetninger.