Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEILER 21179 Enkeltspiralrørbørste 3/4 tommer - Pakke med 10 | AC6FZC 33M626

WEILER 21179 Enkelt spiralrørsbørste 3/4 tommer - Pakke med 10 stk

På lager
Vare: AC6FZC Modell: 21179Kryssreferanse: 33M626
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
3 464 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnkelt spiralrørbørste
Pensel Dia.3 / 4 "
Fyll materialeMessing
Maks. RPM2000
Total lengde5.5 "
Skaftstørrelse1 / 4 "
Trimlengde2.5 "
WireDia.0.006 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)14.99
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode9603500000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPensel Dia.Fyll materialeTotal lengdeSkaftstørrelseTrimlengdeWireDia.Pris
WEILER 21178 Single Spiral Tube Brush Messing 1/2 inch | AC6FZB 33M625 211781 / 2 "Messing5"3 / 16 "2"0.006 "3 062 NOK
WEILER 21218 børste med én spiralrør 1 tommer - pakke med 10 | AC6FZE 33M629 212181"Messing5.5 "1 / 4 "2.5 "0.006 "3 628 NOK
WEILER 21219 Single Spiral Tube Brush Brass 5/8 - Pakke med 10 | AC6FZF 33M630 212195 / 8 "Messing5"7 / 32 "2"0.008 "2 732 NOK
WEILER 21332 Single Spiral Tube Brush 1/4 inch - Pakke med 10 | AC6FZJ 33M633 213321 / 4 "Messing3.5 "1 / 8 "1"0.004 "1 298 NOK
WEILER 21086 Enkelt spiralrørsbørste 7/8 tommer - pakke med 10 | AC9KHA 3H711 210867 / 8 "Rustfritt stål3.5 "7 / 32 "1"0.006 "59NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEILER 21179 Enkelt spiralrørsbørste 3/4 tommer - Pakke med 10 stk
3 464 NOK / enhet