Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEILER 21086 Enkelt spiralrørsbørste 7/8 tommer - pakke med 10 | AC9KHA 3H711

WEILER 21086 Enkelt spiralrørsbørste 7/8 tommer - pakke med 10 stk

På lager
Vare: AC9KHA Modell: 21086Kryssreferanse: 3H711

Få tak i det Mai 20, mandag
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
59NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnkelt spiralrørbørste
Pensel Dia.7 / 8 "
Fyll materialeRustfritt stål
Maks. RPM2000
Total lengde3.5 "
Skaftstørrelse7 / 32 "
Trimlengde1"
WireDia.0.006 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode9603500000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPensel Dia.Fyll materialeTotal lengdeSkaftstørrelseTrimlengdeWireDia.Pris
WEILER 21178 Single Spiral Tube Brush Messing 1/2 inch | AC6FZB 33M625 211781 / 2 "Messing5"3 / 16 "2"0.006 "3 062 NOK
WEILER 21179 Enkeltspiralrørbørste 3/4 tommer - Pakke med 10 | AC6FZC 33M626 211793 / 4 "Messing5.5 "1 / 4 "2.5 "0.006 "3 464 NOK
WEILER 21218 børste med én spiralrør 1 tommer - pakke med 10 | AC6FZE 33M629 212181"Messing5.5 "1 / 4 "2.5 "0.006 "3 628 NOK
WEILER 21219 Single Spiral Tube Brush Brass 5/8 - Pakke med 10 | AC6FZF 33M630 212195 / 8 "Messing5"7 / 32 "2"0.008 "2 732 NOK
WEILER 21332 Single Spiral Tube Brush 1/4 inch - Pakke med 10 | AC6FZJ 33M633 213321 / 4 "Messing3.5 "1 / 8 "1"0.004 "1 298 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEILER 21086 Enkelt spiralrørsbørste 7/8 tommer - pakke med 10 stk
59NOK / enhet