KINEDYNE JB101GRA lastestang 86 tommers lengde 1-1/2 tommers bredde 86-104 tommers | AB6YBE 22P628

KINEDYNE JB101GRA lastestang 86 tommer Lengde 1-1/2 tomme Bredde 86-104 tommer

Vare: AB6YBE Modell: JB101GRAKryssreferanse: 22P628
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

1 060 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 50
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLastestang
Justeringsområde86 "til 104"
Lengde86 "
MaterialeStål
Pad størrelse4 "x 4"
SlangeformSquare
Slangestørrelse1-1/2" x 1-1/2"
Bredde1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.03
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)219.71
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode8479899899
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Endeputer (firkantet, gummi)
    • Slangeform (firkantet)

Produktvarianter

ProduktModellJusteringsområdeLengdeMaterialePad størrelsePris
KINEDYNE 10085GRA Cargo Bar 89-1/2 tomme Lengde 1-1/2 tomme Bredde Stål | AB6YBC 22P626 10085GRA90 "til 105"89.5 "Stål2-3/4" x 4-1/4"618NOK
RFQ
KINEDYNE 10088GRA Cargo Bar 89-1/2 tomme Lengde 1-1/2 tomme Bredde | AB6YBD 22P627 10088GRA90 "til 105"89.5 "Aluminum2-3/4" x 4-1/4"860NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KINEDYNE JB101GRA lastestang 86 tommer Lengde 1-1/2 tomme Bredde 86-104 tommer
1 060 NOK / enhet