KINEDYNE 10088GRA Cargo Bar 89-1/2 tomme Lengde 1-1/2 tomme Bredde | AB6YBD 22P627

KINEDYNE 10088GRA lastestang 89-1/2 tomme Lengde 1-1/2 tomme bredde

Vare: AB6YBD Modell: 10088GRAKryssreferanse: 22P627
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

860NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 4
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLastestang
Justeringsområde90 "til 105"
Lengde89.5 "
MaterialeAluminum
Pad størrelse2-3/4" x 4-1/4"
SlangeformRund
Slangestørrelse1-1/2" x 1-1/2"
Bredde1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.81
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)226.57
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8479899899
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Endeputer (rektangulær, gummi)
    • Slangeform (rund)

Produktvarianter

ProduktModellJusteringsområdeLengdeMaterialePad størrelsePris
KINEDYNE 10085GRA Cargo Bar 89-1/2 tomme Lengde 1-1/2 tomme Bredde Stål | AB6YBC 22P626 10085GRA90 "til 105"89.5 "Stål2-3/4" x 4-1/4"618NOK
RFQ
KINEDYNE JB101GRA lastestang 86 tommers lengde 1-1/2 tommers bredde 86-104 tommers | AB6YBE 22P628 JB101GRA86 "til 104"86 "Stål4 "x 4"1 060 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KINEDYNE 10088GRA lastestang 89-1/2 tomme Lengde 1-1/2 tomme bredde
860NOK / enhet